Eriks

Joint 9000 PUR 107,95x120,65x14 L=15

  • ERIKS:14193314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

21,80 €/ Unitéhors TVA

26,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,80 €

-

5+

17,44 €

20.00%

10+

14,17 €

35.00%

30+

10,90 €

50.00%

50+

9,81 €

55.00%

100+

8,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
107.95 mm
Diamètre extérieur
120.65 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Hauteur de joint
14 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
107.95 mm
D
120.65 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s