Eriks

Joint 9000 PUR 105x130x18 L=19

  • ERIKS:14193313
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

21,10 €/ Unitéhors TVA

25,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,10 €

-

5+

16,88 €

20.00%

10+

13,72 €

35.00%

30+

10,55 €

50.00%

50+

9,49 €

55.00%

100+

8,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur de la rainure
19 mm
Hauteur de joint
18 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
105 mm
D
130 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
8 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s