Eriks

Joint 9000 PUR 101,6x127x19,5 L=20,5

  • ERIKS:14193310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

20,30 €/ Unitéhors TVA

24,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,30 €

-

5+

16,24 €

20.00%

10+

13,20 €

35.00%

30+

10,15 €

50.00%

50+

9,14 €

55.00%

100+

8,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
101.6 mm
Diamètre extérieur
127 mm
Largeur de la rainure
20.5 mm
Hauteur de joint
19.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
101.6 mm
D
127 mm
L
20.5 mm
H
19.5 mm
C
8 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s