Eriks

Joint 9000 PUR 100x120x12 L=13

  • ERIKS:10018522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

19,90 €/ Unitéhors TVA

24,08 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,90 €

-

5+

15,92 €

20.00%

10+

12,94 €

35.00%

30+

9,95 €

50.00%

50+

8,96 €

55.00%

100+

7,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
100 mm
D
120 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s