Eriks

Joint 2001 NBR 90x100x4 L=4,5

  • ERIKS:14411134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

16,00 €/ Unitéhors TVA

19,36 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,00 €

-

5+

12,80 €

20.00%

10+

10,40 €

35.00%

30+

8,00 €

50.00%

50+

7,20 €

55.00%

100+

6,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s