Eriks

Joint 2001 NBR 80x105x12 L=13

  • ERIKS:11196483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

14,00 €/ Unitéhors TVA

16,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,00 €

-

5+

11,20 €

20.00%

10+

9,10 €

35.00%

30+

7,00 €

50.00%

50+

6,30 €

55.00%

100+

5,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
80 mm
D
105 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s