Eriks

Joint 2001 NBR 76,2x88,9x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14411105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,20 €

-

5+

10,56 €

20.00%

10+

8,58 €

35.00%

30+

6,60 €

50.00%

50+

5,94 €

55.00%

100+

5,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
76.2 mm
Diamètre extérieur
88.9 mm
Largeur de la rainure
7.35 mm
Hauteur de joint
6.35 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
76.2 mm
D
88.9 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s