Eriks

Joint 2001 NBR 71,43x82,55x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14411094
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,30 €

-

5+

9,84 €

20.00%

10+

8,00 €

35.00%

30+

6,15 €

50.00%

50+

5,54 €

55.00%

100+

4,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
71.43 mm
Diamètre extérieur
82.55 mm
Largeur de la rainure
6.5 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
71.43 mm
D
82.55 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s