Eriks

Joint 2001 NBR 70x100x15 L=16

  • ERIKS:14411089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,10 €

-

5+

9,68 €

20.00%

10+

7,87 €

35.00%

30+

6,05 €

50.00%

50+

5,45 €

55.00%

100+

4,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
70 mm
D
100 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s