Eriks

Joint 2001 NBR 6x15x5 L=6

  • ERIKS:14410687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

2,06 €/ Unitéhors TVA

2,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,06 €

-

5+

1,65 €

20.00%

10+

1,34 €

35.00%

30+

1,03 €

50.00%

50+

0,93 €

55.00%

100+

0,82 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
6 mm
D
15 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s