2,06 €/ Unitéhors TVA
2,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,06 € | - |
5+ | 1,65 € | 20.00% |
10+ | 1,34 € | 35.00% |
30+ | 1,03 € | 50.00% |
50+ | 0,93 € | 55.00% |
100+ | 0,82 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2001 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur de la rainure | 3.5 mm |
Hauteur de joint | 3 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
L | 3.5 mm |
H | 3 mm |
C | 2.5 mm |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |