Eriks

Joint 2001 NBR 55x65x12 L=13

  • ERIKS:14411045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,30 €

-

5+

7,44 €

20.00%

10+

6,05 €

35.00%

30+

4,65 €

50.00%

50+

4,18 €

55.00%

100+

3,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
55 mm
D
65 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s