Eriks

Joint 2001 NBR 50x63x6 L=7

  • ERIKS:14411025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

8,50 €/ Unitéhors TVA

10,29 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,50 €

-

5+

6,80 €

20.00%

10+

5,53 €

35.00%

30+

4,25 €

50.00%

50+

3,83 €

55.00%

100+

3,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
50 mm
D
63 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s