Eriks

Joint 2001 NBR 50,8x63,5x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14411024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,60 €

-

5+

6,88 €

20.00%

10+

5,59 €

35.00%

30+

4,30 €

50.00%

50+

3,87 €

55.00%

100+

3,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
50.8 mm
Diamètre extérieur
63.5 mm
Largeur de la rainure
10.52 mm
Hauteur de joint
9.52 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
50.8 mm
D
63.5 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s