Eriks

Joint 2001 NBR 480x520x20 L=21

  • ERIKS:12248948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

173,50 €/ Unitéhors TVA

209,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

173,50 €

-

5+

138,80 €

20.00%

10+

112,78 €

35.00%

30+

86,75 €

50.00%

50+

78,08 €

55.00%

100+

69,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur de la rainure
21 mm
Hauteur de joint
20 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
480 mm
D
520 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
12.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s