Eriks

Joint 2001 NBR 45x70x12 L=13

  • ERIKS:14410988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,65 €

-

5+

6,12 €

20.00%

10+

4,97 €

35.00%

30+

3,83 €

50.00%

50+

3,44 €

55.00%

100+

3,06 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
45 mm
D
70 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
8 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s