Eriks

Joint 2001 NBR 42x52x6 L=7

  • ERIKS:14410979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

7,15 €/ Unitéhors TVA

8,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,15 €

-

5+

5,72 €

20.00%

10+

4,65 €

35.00%

30+

3,58 €

50.00%

50+

3,22 €

55.00%

100+

2,86 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
42 mm
D
52 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s