Eriks

Joint 2001 NBR 41,27x50,8x4,76 L=5,26

  • ERIKS:14410971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

7,05 €/ Unitéhors TVA

8,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,05 €

-

5+

5,64 €

20.00%

10+

4,58 €

35.00%

30+

3,53 €

50.00%

50+

3,17 €

55.00%

100+

2,82 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
41.27 mm
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur de la rainure
5.26 mm
Hauteur de joint
4.76 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
41.27 mm
D
50.8 mm
L
5.26 mm
H
4.76 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s