129,00 €/ Unitéhors TVA
156,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129,00 € | - |
5+ | 103,20 € | 20.00% |
10+ | 83,85 € | 35.00% |
30+ | 64,50 € | 50.00% |
50+ | 58,05 € | 55.00% |
100+ | 51,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2001 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 432 mm |
Largeur de la rainure | 25 mm |
Hauteur de joint | 24 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 400 mm |
D | 432 mm |
L | 25 mm |
H | 24 mm |
C | 10 mm |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |