Eriks

Joint 2001 NBR 400x420x15 L=16

  • ERIKS:14411243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

129,00 €/ Unitéhors TVA

156,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

129,00 €

-

5+

103,20 €

20.00%

10+

83,85 €

35.00%

30+

64,50 €

50.00%

50+

58,05 €

55.00%

100+

51,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
400 mm
D
420 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s