Eriks

Joint 2001 NBR 38x52,5x9,5 L=10,5

  • ERIKS:14410949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

6,55 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,55 €

-

5+

5,24 €

20.00%

10+

4,26 €

35.00%

30+

3,28 €

50.00%

50+

2,95 €

55.00%

100+

2,62 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
52.5 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Hauteur de joint
9.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
38 mm
D
52.5 mm
L
10.5 mm
H
9.5 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s