Eriks

Joint 2001 NBR 350x390x30 L=31

  • ERIKS:14411238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

104,00 €/ Unitéhors TVA

125,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,00 €

-

5+

83,20 €

20.00%

10+

67,60 €

35.00%

30+

52,00 €

50.00%

50+

46,80 €

55.00%

100+

41,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
350 mm
Diamètre extérieur
390 mm
Largeur de la rainure
31 mm
Hauteur de joint
30 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
350 mm
D
390 mm
L
31 mm
H
30 mm
C
12.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s