5,35 €/ Unitéhors TVA
6,47 €TVA incluse
59 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,35 € | - |
5+ | 4,28 € | 20.00% |
10+ | 3,48 € | 35.00% |
30+ | 2,68 € | 50.00% |
50+ | 2,41 € | 55.00% |
100+ | 2,14 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2001 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 4.5 mm |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |