Eriks

Joint 2001 NBR 30x38x4 L=4,5

  • ERIKS:12961577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

4,82 €/ Unitéhors TVA

5,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,82 €

-

5+

4,01 €

16.67%

25+

3,75 €

22.22%

50+

3,21 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s