Eriks

Joint 2001 NBR 28x35x5 L=6

  • ERIKS:14410901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,05 €

-

5+

4,04 €

20.00%

10+

3,28 €

35.00%

30+

2,53 €

50.00%

50+

2,27 €

55.00%

100+

2,02 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
28 mm
D
35 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s