Eriks

Joint 2001 NBR 28x35,5x5 L=6

  • ERIKS:14410894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
35.5 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
28 mm
D
35.5 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s