Eriks

Joint 2001 NBR 280x300x14 L=15

  • ERIKS:14411229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur de la rainure
15 mm
Hauteur de joint
14 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
280 mm
D
300 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s