Eriks

Joint 2001 NBR 27x36x6 L=7

  • ERIKS:14410885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

4,87 €/ Unitéhors TVA

5,89 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,87 €

-

5+

3,90 €

20.00%

10+

3,17 €

35.00%

30+

2,44 €

50.00%

50+

2,19 €

55.00%

100+

1,95 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
27 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
27 mm
D
36 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s