Eriks

Joint 2001 NBR 25,4x38,1x3,17 L=3,67

  • ERIKS:14410876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,64 €

-

5+

3,71 €

20.00%

10+

3,02 €

35.00%

30+

2,32 €

50.00%

50+

2,09 €

55.00%

100+

1,86 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur de la rainure
3.67 mm
Hauteur de joint
3.17 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
25.4 mm
D
38.1 mm
L
3.67 mm
H
3.17 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s