Eriks

Joint 2001 NBR 22x32x5 L=6

  • ERIKS:14410856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

4,16 €/ Unitéhors TVA

5,03 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,16 €

-

5+

3,33 €

20.00%

10+

2,70 €

35.00%

30+

2,08 €

50.00%

50+

1,87 €

55.00%

100+

1,66 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
22 mm
D
32 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s