Eriks

Joint 2001 NBR 196,85x228,6x25,8 L=26,8

  • ERIKS:14411211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

43,90 €/ Unitéhors TVA

53,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,90 €

-

5+

35,12 €

20.00%

10+

28,54 €

35.00%

30+

21,95 €

50.00%

50+

19,76 €

55.00%

100+

17,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
196.85 mm
Diamètre extérieur
228.6 mm
Largeur de la rainure
26.8 mm
Hauteur de joint
25.8 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
196.85 mm
D
228.6 mm
L
26.8 mm
H
25.8 mm
C
10 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s