Eriks

Joint 2001 NBR 190x215x20 L=21

  • ERIKS:14411209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

41,80 €/ Unitéhors TVA

50,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,80 €

-

5+

33,44 €

20.00%

10+

27,17 €

35.00%

30+

20,90 €

50.00%

50+

18,81 €

55.00%

100+

16,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur de la rainure
21 mm
Hauteur de joint
20 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
190 mm
D
215 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s