Eriks

Joint 2001 NBR 19,05x23,91x4,81 L=5,31

  • ERIKS:14410822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

3,76 €/ Unitéhors TVA

4,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,76 €

-

5+

3,01 €

20.00%

10+

2,44 €

35.00%

30+

1,88 €

50.00%

50+

1,69 €

55.00%

100+

1,50 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
19.05 mm
Diamètre extérieur
23.91 mm
Largeur de la rainure
5.31 mm
Hauteur de joint
4.81 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
19.05 mm
D
23.91 mm
L
5.31 mm
H
4.81 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s