Eriks

Joint 2001 NBR 177,8x203,2x22,7 L=23,7

  • ERIKS:14411204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

38,10 €/ Unitéhors TVA

46,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,10 €

-

5+

30,48 €

20.00%

10+

24,77 €

35.00%

30+

19,05 €

50.00%

50+

17,15 €

55.00%

100+

15,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
177.8 mm
Diamètre extérieur
203.2 mm
Largeur de la rainure
23.7 mm
Hauteur de joint
22.7 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
177.8 mm
D
203.2 mm
L
23.7 mm
H
22.7 mm
C
8 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s