33,00 €/ Unitéhors TVA
39,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33,00 € | - |
5+ | 26,40 € | 20.00% |
10+ | 21,45 € | 35.00% |
30+ | 16,50 € | 50.00% |
50+ | 14,85 € | 55.00% |
100+ | 13,20 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2001 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 169 mm |
Largeur de la rainure | 14.5 mm |
Hauteur de joint | 13.5 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 160 mm |
D | 169 mm |
L | 14.5 mm |
H | 13.5 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |