Eriks

Joint 2001 NBR 15x30x6 L=7

  • ERIKS:14410781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

3,22 €/ Unitéhors TVA

3,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,22 €

-

5+

2,58 €

20.00%

10+

2,09 €

35.00%

30+

1,61 €

50.00%

50+

1,45 €

55.00%

100+

1,29 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
15 mm
D
30 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s