Eriks

Joint 2001 NBR 15x25x8 L=9

  • ERIKS:10018169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

2,42 €/ Unitéhors TVA

2,93 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,90 €

-

5+

2,42 €

16.67%

25+

2,25 €

22.22%

50+

1,93 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
15 mm
D
25 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s