Eriks

Joint 2001 NBR 152,4x177,8x19,5 L=20,5

  • ERIKS:14411191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

30,90 €/ Unitéhors TVA

37,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,90 €

-

5+

24,72 €

20.00%

10+

20,09 €

35.00%

30+

15,45 €

50.00%

50+

13,91 €

55.00%

100+

12,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
152.4 mm
Diamètre extérieur
177.8 mm
Largeur de la rainure
20.5 mm
Hauteur de joint
19.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
152.4 mm
D
177.8 mm
L
20.5 mm
H
19.5 mm
C
8 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s