Eriks

Joint 2001 NBR 14x22x4 L=4,5

  • ERIKS:14410773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,08 €

-

5+

2,46 €

20.00%

10+

2,00 €

35.00%

30+

1,54 €

50.00%

50+

1,39 €

55.00%

100+

1,23 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
14 mm
D
22 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s