Eriks

Joint 2001 NBR 145x160x10 L=11

  • ERIKS:12669616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

28,90 €/ Unitéhors TVA

34,97 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,90 €

-

5+

23,12 €

20.00%

10+

18,79 €

35.00%

30+

14,45 €

50.00%

50+

13,01 €

55.00%

100+

11,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
145 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
145 mm
D
160 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s