Eriks

Joint 2001 NBR 136x150x9 L=10

  • ERIKS:14411180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

26,60 €/ Unitéhors TVA

32,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,60 €

-

5+

21,28 €

20.00%

10+

17,29 €

35.00%

30+

13,30 €

50.00%

50+

11,97 €

55.00%

100+

10,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
136 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
136 mm
D
150 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s