Eriks

Joint 2001 NBR 133,3x152,5x15 L=16

  • ERIKS:14411174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

25,90 €/ Unitéhors TVA

31,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,90 €

-

5+

20,72 €

20.00%

10+

16,84 €

35.00%

30+

12,95 €

50.00%

50+

11,66 €

55.00%

100+

10,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
133.3 mm
Diamètre extérieur
152.5 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
133.3 mm
D
152.5 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s