Eriks

Joint 2001 NBR 12x25x8 L=9

  • ERIKS:14410752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

2,82 €/ Unitéhors TVA

3,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,82 €

-

5+

2,26 €

20.00%

10+

1,83 €

35.00%

30+

1,41 €

50.00%

50+

1,27 €

55.00%

100+

1,13 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
12 mm
D
25 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s