22,70 €/ Unitéhors TVA
27,47 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,70 € | - |
5+ | 18,16 € | 20.00% |
10+ | 14,76 € | 35.00% |
30+ | 11,35 € | 50.00% |
50+ | 10,22 € | 55.00% |
100+ | 9,08 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2001 |
Matériau du joint | NBR |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur de la rainure | 19 mm |
Hauteur de joint | 18 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 120 mm |
D | 145 mm |
L | 19 mm |
H | 18 mm |
C | 8 mm |
Pression de service maximum | 150 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |