Eriks

Joint 2001 NBR 112x125x9 L=10

  • ERIKS:14411156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
RX 2001 est une manchette à rainure NBR à lèvres symétriques pour tige et piston. Pression max.: 160 bar. Vitesse max.: 0,5 m/s. Température de -30°C à +100°C (+50°C pour eau).
Ajouter à la liste

20,80 €/ Unitéhors TVA

25,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,80 €

-

5+

16,64 €

20.00%

10+

13,52 €

35.00%

30+

10,40 €

50.00%

50+

9,36 €

55.00%

100+

8,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2001
Matériau du joint
NBR
Diamètre intérieur
112 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
112 mm
D
125 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
150 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s