Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 80x90x12 L=13

  • ERIKS:14413757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,80 €/ Unitéhors TVA

39,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,80 €

-

5+

26,24 €

20.00%

10+

21,32 €

35.00%

30+

16,40 €

50.00%

50+

14,76 €

55.00%

100+

13,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
80 mm
Diamètre de la rainure
90 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s