Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 65x80x12 L=13

  • ERIKS:14413753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,10 €/ Unitéhors TVA

31,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,10 €

-

5+

20,88 €

20.00%

10+

16,97 €

35.00%

30+

13,05 €

50.00%

50+

11,75 €

55.00%

100+

10,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
65 mm
Diamètre de la rainure
80 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
65 mm
D
80 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s