Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 63x78x10,8 L=12

  • ERIKS:14413752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,20 €

-

5+

20,16 €

20.00%

10+

16,38 €

35.00%

30+

12,60 €

50.00%

50+

11,34 €

55.00%

100+

10,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
63 mm
Diamètre de la rainure
78 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Hauteur de joint
10.8 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
63 mm
D
78 mm
L
12 mm
H
10.8 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s