Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 63x75x8 L=9

  • ERIKS:14413751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,20 €

-

5+

20,16 €

20.00%

10+

16,38 €

35.00%

30+

12,60 €

50.00%

50+

11,34 €

55.00%

100+

10,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
63 mm
Diamètre de la rainure
75 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
63 mm
D
75 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s