Eriks

Joint 0022AE PUR/POM 52x68x10 L=11

  • ERIKS:14413744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,70 €/ Unitéhors TVA

25,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,70 €

-

5+

16,56 €

20.00%

10+

13,46 €

35.00%

30+

10,35 €

50.00%

50+

9,32 €

55.00%

100+

8,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0022AE
Diamètre de barre
52 mm
Diamètre de la rainure
68 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Matériau de la bague anti-extrusion
POM
Plage de température
de -35 jusqu'à 100 °C
d
52 mm
D
68 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s